AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6442 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 40KA 400V - TIPO 2

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6442 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 40KA 400V - TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete TT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775121

Codice prodotto

GEWGWD6442

Cod. produttore

GWD6442

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Modulo

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.