AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6441 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 40KA - TIPO 2

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6441 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 40KA - TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Classe di prova tipo 2 -

  • Segnalazione su apparecchio - Ottico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775114

Codice prodotto

GEWGWD6441

Cod. produttore

GWD6441

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Modulo

Tensione nominale AC:

230 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.