AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6019 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - SEZIONATORE ACCESSORIABILE - 230V - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6019 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - SEZIONATORE ACCESSORIABILE - 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564821668

Codice prodotto

GEWGWD6019

Cod. produttore

GWD6019

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Larghezza in numero di moduli:

1

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione:

AC

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

90 AM Accessori modulari La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, e costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.