AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD3536 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MANOVRA ROTATIVA DIRETTA - MSX/E/M 400-630 - 600X300MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3536 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MANOVRA ROTATIVA DIRETTA - MSX/E/M 400-630 - 600X300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035060687

Codice prodotto

GEWGWD3536

Cod. produttore

GWD3536

Produttore

GEW

Modello:

Slot / supporto di montaggio schede PCB

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Colore:

Altri

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.