GEWISS - GEWGWD3444 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 H - PER STRUTTURE 400MM - GWD3444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 400 mm
Altezza - 51 mm
Materiale - Metallo
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035053016
Codice prodotto
GEWGWD3444
Cod. produttore
GWD3444
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Larghezza:
400 mm
Altezza:
51 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Accessori per trasporto armadi - tipo/modello GEWGWD3444 - GOLFARI SOLLEVAMENTO P400 QDX630H


