GEWISS - GEWGWD3442 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 300MM - GWD3442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 51 mm
Materiale - Metallo
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052996
Codice prodotto
GEWGWD3442
Cod. produttore
GWD3442
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
51 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Accessori per trasporto armadi - tipo/modello GEWGWD3442 - GOLFARI SOLLEVAMENTO P300 QDX630L


