AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3419 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 1600 H - PER STRUTTURE 400X600

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3419 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 1600 H - PER STRUTTURE 400X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052842

Codice prodotto

GEWGWD3419

Cod. produttore

GWD3419

Produttore

GEW

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi - tipo/modello GEWGWD3419 - ZOCCOLO ADDIZIONALE 400X800 QDX1600H