AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3413 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 850X400MM - GWD3413

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3413 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 850X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052781

Codice prodotto

GEWGWD3413

Cod. produttore

GWD3413

Produttore

GEW

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

850 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.