AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3383 SEGREGAZIONE BARRE ORIZZONTALE STRUTTURA 600x800MM - QDX 1600H - GWD3383

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3383 SEGREGAZIONE BARRE ORIZZONTALE STRUTTURA 600x800MM - QDX 1600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035133312

Codice prodotto

GEWGWD3383

Cod. produttore

GWD3383

Produttore

GEW

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.