GEWISS - GEWGWD3382 SEGREGAZIONE BARRE ORIZZONTALE BASE/TEST 850x800MM - QDX 1600H - GWD3382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Larghezza - 850 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035133305
Codice prodotto
GEWGWD3382
Cod. produttore
GWD3382
Produttore
GEW
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Larghezza:
850 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no


