AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD3376 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 850X200/250MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3376 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 850X200/250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052637

Codice prodotto

GEWGWD3376

Cod. produttore

GWD3376

Produttore

GEW

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Larghezza:

850 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.