AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3371 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 1600 H - 1800X600 - GWD3371

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3371 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 1600 H - 1800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 625 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1800 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 625 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052583

Codice prodotto

GEWGWD3371

Cod. produttore

GWD3371

Produttore

GEW

Profondità per installazione dell'armadio:

625 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1800 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

625 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3371 - SEGR VERT INT EST 1800X600 QDX1600H