GEWISS - GEWGWD3362 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X200MM - GWD3362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Larghezza - 850 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052491
Codice prodotto
GEWGWD3362
Cod. produttore
GWD3362
Produttore
GEW
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Larghezza:
850 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no


