AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3223 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 2000x800MM - GWD3223

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3223 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 2000x800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035078026

Codice prodotto

GEWGWD3223

Cod. produttore

GWD3223

Produttore

GEW

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che unelevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.