GEWISS - GEWGWD3221 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 1800x600MM - GWD3221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035078002
Codice prodotto
GEWGWD3221
Cod. produttore
GWD3221
Produttore
GEW
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


