AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3220 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 2000x400MM - GWD3220

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3220 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 2000x400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035077999

Codice prodotto

GEWGWD3220

Cod. produttore

GWD3220

Produttore

GEW

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.