GEWISS - GEWGWD3138 BASE E TESTATA - VANO AFFIANCATO - QDX 1600 H - (600+300)X800MM - GWD3138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035047060
Codice prodotto
GEWGWD3138
Cod. produttore
GWD3138
Produttore
GEW
Larghezza:
600 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì


