GEWISS - GEWGWD3019 TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 300X1000MM - GWD3019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035046254
Codice prodotto
GEWGWD3019
Cod. produttore
GWD3019
Produttore
GEW
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


