GEWISS - GEWGWD3014 COPPIA DI PANNELLI LATERARI - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 1200x300MM - GWD3014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035059636
Codice prodotto
GEWGWD3014
Cod. produttore
GWD3014
Produttore
GEW
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no