AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD3009 COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 1000MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3009 COPPIA DI MONTANTI ANTERIORI - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Altezza - 1060 mm

  • Colore - Altri

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046179

Codice prodotto

GEWGWD3009

Cod. produttore

GWD3009

Produttore

GEW

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Altezza:

1060 mm

Colore:

Altri

Numero RAL:

7035

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.