GEWISS - GEWGWA9707 ROUTER KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN - GWA9707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Ethernet
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564892453
Codice prodotto
GEWGWA9707
Cod. produttore
GWA9707
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Ethernet
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
9600 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


