AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 8 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564892460

Codice prodotto

GEWGWA9705

Cod. produttore

GWA9705

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

9600 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Descrizione Interfaccia KNX/IPPotenza max assorbita <500 mWN. moduli DIN 1Codice nomenclatura combinata 85389099