AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9103 ATTUATORE ON/OFF CON MISURA ENERGIA - 3 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GWA9103

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9103 ATTUATORE ON/OFF CON MISURA ENERGIA - 3 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Corrente nominale - 16 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8034035012556

Codice prodotto

GEWGWA9103

Cod. produttore

GWA9103

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Corrente nominale:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.