GEWISS - GEWGWA1513 SENSORE FINESTRA - BIANCO - IP40 - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8011564736535
Codice prodotto
GEWGWA1513
Cod. produttore
GWA1513
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Con riscaldamento:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Stazione meteorologica:
no
Ingresso analogico:
no


