AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1222 MODULO DIMMER ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 4-150W 240 V ac - 2 MODULI - CHORUSMART - GWA1222

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1222 MODULO DIMMER ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 4-150W 240 V ac - 2 MODULI - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035101076

Codice prodotto

GEWGWA1222

Cod. produttore

GWA1222

Produttore

GEW

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di unità:

2

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

100...500 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

2

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...0 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

4...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

52 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

4 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del conduttore:

0...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.