GEWISS - GEWGW97761 COMMUTATORE TRE POSIZIONI I O II - MSS 125 - 4P 125A 400V - 12 MODULI - GW97761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564211551
Codice prodotto
GEWGW97761
Cod. produttore
GW97761
Produttore
GEW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


