AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96997 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 2P 63A - 1 METRO - GW96997

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96997 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 2P 63A - 1 METRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564276475

Codice prodotto

GEWGW96997

Cod. produttore

GW96997

Produttore

GEW

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Passo modulare:

17.8 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

50 kA

Pettine di connessione - tipo/modello GEWGW96997 - PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD.