GEWISS - GEWGW96994 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 3P 63A - 12 MODULI - GW96994

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
25 PZ
EAN
8011564276444
Codice prodotto
GEWGW96994
Cod. produttore
GW96994
Produttore
GEW
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
12
Larghezza in numero di moduli:
12
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


