GEWISS - GEWGW96989 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 2P 63A - 1 METRO - GW96989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8011564276390
Codice prodotto
GEWGW96989
Cod. produttore
GW96989
Produttore
GEW
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Larghezza in numero di moduli:
56
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


