GEWISS - GEWGW96985 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 2P 63A - 12 MODULI - GW96985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564276352
Codice prodotto
GEWGW96985
Cod. produttore
GW96985
Produttore
GEW
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
12
Larghezza in numero di moduli:
12
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


