GEWISS - GEWGW96984 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 1P 63A - 12 MODULI - GW96984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
50 PZ
EAN
8011564276345
Codice prodotto
GEWGW96984
Cod. produttore
GW96984
Produttore
GEW
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
12
Larghezza in numero di moduli:
12
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


