AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96832 INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO - SETTIMANALE 230V AC-110V DC - 1 IN SCAMBIO - 3 MODULI - GW96832

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96832 INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO - SETTIMANALE 230V AC-110V DC - 1 IN SCAMBIO - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564064614

Codice prodotto

GEWGW96832

Cod. produttore

GW96832

Produttore

GEW

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

180 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Interruttore orario analogico per il comando e gestione di utenze secondo una programmazione prestabilita giornaliera o settimanale; particolarmente indicati dove sono necessari temporizzazione delle funzioni e ottimizzazione del comfort (ventilazione, illuminazione, riscaldamento);