GEWISS - GEWGW96598 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - TRIPLA - ROSSO-GIALLO-VERDE - 230V - 1 MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8011564897717
Codice prodotto
GEWGW96598
Cod. produttore
GW96598
Produttore
GEW
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.8 W
Profondità di incasso:
72 mm