AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96588 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 12- 24 - 48V - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96588 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 12- 24 - 48V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564448070

Codice prodotto

GEWGW96588

Cod. produttore

GW96588

Produttore

GEW

Colore del segnalatore (calotta):

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 12-48V - 1 MODULO,SPIA DI SEGNALAZIONE CON LED.