AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96583 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 230V - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96583 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564674646

Codice prodotto

GEWGW96583

Cod. produttore

GW96583

Produttore

GEW

Colore del segnalatore (calotta):

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.