GEWISS - GEWGW96561 PULSANTE - SINGOLO - 16A 1NA 250V - 1 MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - no
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447783
Codice prodotto
GEWGW96561
Cod. produttore
GW96561
Produttore
GEW
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
1
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm