GEWISS - GEWGW96501 PETTINE DI COLLEGAMENTO UNIPOLARE PER MTC - 1P 13 MODULI 80A BLU - GW96501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 13
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564210868
Codice prodotto
GEWGW96501
Cod. produttore
GW96501
Produttore
GEW
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
13
Larghezza in numero di moduli:
13
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


