AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96179 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 125A 415 - 4 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96179 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 125A 415 - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8034035446610

Codice prodotto

GEWGW96179

Cod. produttore

GW96179

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1.5 kA

Potere di interruzione:

0.375 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.