GEWISS - GEWGW95512 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER MT ALTE PRESTAZIONI - IMMUNITA' RINFORZATA - 4P 125A TIPO A REGOLABILE Idn=0,3-3A 0-150ms - 6 MODULI - GW95512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...3 A
Numero di poli - 4
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564126121
Codice prodotto
GEWGW95512
Cod. produttore
GW95512
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...3 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
sì
Tempo di ritardo massimo:
150 ms
Tempo di ritardo regolabile:
sì


