GEWISS - GEWGW95468 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 2P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI - GW95468
![GEWISS - GEWGW95468 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 2P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071631.jpg?80A1A18982688F658276847C836D63657EAFC4AC&ts=1758308910025)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Differenziale tipo - A
Numero di poli - 2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no
Tempo di ritardo regolabile - no
Confezione
2 PZ
EAN
8011564116610
Codice prodotto
GEWGW95468
Cod. produttore
GW95468
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Differenziale tipo:
A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C


