GEWISS - GEWGW95426 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 6 MODULI - GW95426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564116375
Codice prodotto
GEWGW95426
Cod. produttore
GW95426
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


