GEWISS - GEWGW94563 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 2 MODULI - GW94563
![GEWISS - GEWGW94563 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 2 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW94402.jpg?84758479866B6090978AAB8CA9706468807782AFC29E&ts=1758343488034)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061705
Codice prodotto
GEWGW94563
Cod. produttore
GW94563
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 2 MODULI


