GEWISS - GEWGW94544 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,5A - 3,5 MODULI - GW94544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
EAN
8011564061606
Codice prodotto
GEWGW94544
Cod. produttore
GW94544
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C


