GEWISS - GEWGW94524 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,5A - 3,5 MODULI - GW94524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 4
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061668
Codice prodotto
GEWGW94524
Cod. produttore
GW94524
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


