AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94448 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI - GW94448

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94448 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564061392

Codice prodotto

GEWGW94448

Cod. produttore

GW94448

Produttore

GEW

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 230/400V In=63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI