GEWISS - GEWGW90876 INTERFACCIA KNX PER CONTATORE DI ENERGIA - IP20 - 1 MODULO DIN - GW90876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564812420
Codice prodotto
GEWGW90876
Cod. produttore
GW90876
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
9600 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


