GEWISS - GEWGW90740A ATTUATORE ON/OFF - 4 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90740A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 4
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564763814
Codice prodotto
GEWGW90740A
Cod. produttore
GW90740A
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
4
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3000 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no


