AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90706B INTERFACCIA KNX/USB - IP20 - 1 MODULO DIN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90706B INTERFACCIA KNX/USB - IP20 - 1 MODULO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - USB

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564795082

Codice prodotto

GEWGW90706B

Cod. produttore

GW90706B

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

USB

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

9600 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.