GEWISS - GEWGW87882 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 0,8 M - GRIGIO GRAFITE

![GEWISS - GEWGW87882 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 0,8 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10018853_300.jpg?80A19B9C83676065887D8978B16A60647EAFC4AC&ts=1758308661288)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564784062
Codice prodotto
GEWGW87882
Cod. produttore
GW87882
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
2.5 kg