AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87881 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 0,4 M - GRIGIO GRAFITE - GW87881

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW87881 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 0,4 M - GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564786103

Codice prodotto

GEWGW87881

Cod. produttore

GW87881

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Larghezza:

400 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

2 kg

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.